https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25202171-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1pTOHhNREk1TlRneU5EY3hNVGN4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURJeE56RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjBmNThmNDIwZmZmMWRiYjQ0YTBhNWY1ZGVlOTM5MThjOTFiYmZkNjhmZjNkMTllZjFkYzllNzE3NTZmYmY3Yg
BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
8U0903000U
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI 8U0903000U
AC Motor; 2HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 1720RPM Speed; IP56 IP Rating
制造商部件号
8U0903000U
BDI部件号
25202171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/8U0903000U/p/25202171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
2HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 1720RPM Speed; IP56 IP Rating
详细描述
AC Motor; 2HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 1720RPM Speed; IP56 IP Rating