LEESON
LEESON
A009644.00
LEESON LEESON
描述
LEESON A009644.00
AC Motor; Single Phase; 1HP; 56CZ Frame Size; 900 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 3/4" Shaft Diameter; 13.44" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
制造商部件号
A009644.00
BDI部件号
20180980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/A009644-00/p/20180980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720053874
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56CZ
赫兹
60
同步RPM
900
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.2 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
A009644.00
制造商内部编号
A009644.00
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1HP; 56CZ Frame Size; 900 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 3/4" Shaft Diameter; 13.44" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
全长
13.44 英寸 | 341.376 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米