FANUC ROBOTICS
FANUC ROBOTICS
A06B-0113-B075
FANUC ROBOTICS FANUC ROBOTICS
描述
FANUC ROBOTICS A06B-0113-B075
AC Motor; 0.2KW Power; 2.8A Current; 3 Phase; 3000RPM Speed; IP67
制造商部件号
A06B-0113-B075
BDI部件号
1469415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/A06B-0113-B075/p/1469415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
A00
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
0.2KW Power; 2.8A Current; 3 Phase; 3000RPM Speed; IP67
详细描述
AC Motor; 0.2KW Power; 2.8A Current; 3 Phase; 3000RPM Speed; IP67