LEESON
LEESON
A099836.00
LEESON LEESON
描述
LEESON A099836.00
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 48YZ Frame Size; 900 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.81" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
制造商部件号
A099836.00
BDI部件号
20180599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/A099836-00/p/20180599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720102909
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48YZ
赫兹
60
同步RPM
900
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
A099836.00
制造商内部编号
A099836.00
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 48YZ Frame Size; 900 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.81" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.81 英寸 | 274.574 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米