BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
AEM2237-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE AEM2237-4
AC Motor; Automotive; 7-1/2HP; 254U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 22.91" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
AEM2237-4
BDI部件号
125081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/AEM2237-4/p/125081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568116951
重量 / Kilogram
102.83
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
254U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM2237-4
重量/磅
224
详细描述
AC Motor; Automotive; 7-1/2HP; 254U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 22.91" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
22.91 英寸 | 581.914 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米