AEM4314-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000314858-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhpTUM4eE1Ea3hORGt5TURFMk9UVXdNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd016RTBPRFU0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MWY2ZmNjM2I0NTEzYTVjMDY5YWQzYzgwZTE4NjE5ZGRmYjUwNWY4ZTJiNWJjYTgwZmFhMzU1OTliNTIwZTEx
125107 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

AEM4314-4

描述

BALDOR-RELIANCE AEM4314-4

AC Motor; Automotive; 60HP; 405U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.76" Overall Length; 92.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

AEM4314-4

BDI部件号
125107

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568117118
重量 / Kilogram
586.848
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
405U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
92.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM4314-4
重量/磅
1004
详细描述
AC Motor; Automotive; 60HP; 405U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 36.76" Overall Length; 92.5% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米
全长
36.76 英寸 | 933.704 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新