BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
AFM3530
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE AFM3530
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 143T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.74" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
AFM3530
BDI部件号
125120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/AFM3530/p/125120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568121368
重量 / Kilogram
13.605
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
AFM3530
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 143T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.74" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
11.74 英寸 | 298.196 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米