BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ANFL3504M
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ANFL3504M
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 48YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 12.44" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
ANFL3504M
BDI部件号
125123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ANFL3504M/p/125123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568122044
重量 / Kilogram
12.698
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48YZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
28
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 48YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 12.44" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
12.44 英寸 | 315.976 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米