LEESON
LEESON
B317 ; 056C17D2072
LEESON LEESON
描述
LEESON B317 ; 056C17D2072
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient | Thru Bolt; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.32" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
制造商部件号
B317 ; 056C17D2072
BDI部件号
21518107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B317-;-056C17D2072/p/21518107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856023179
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient | Thru Bolt
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
66
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8/4.1-4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
056C17D2072
制造商内部编号
056C17D2072
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient | Thru Bolt; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.32" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.32 英寸 | 262.128 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米