MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
B607 ; 048S17D2117
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS B607 ; 048S17D2117
AC Motor; 0.33HP; 48Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 277 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5-3/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
制造商部件号
B607 ; 048S17D2117
BDI部件号
22325829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B607-;-048S17D2117/p/22325829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856039897
重量 / Kilogram
6.795
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
277
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
No
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
048S17D2117
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 48Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 277 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5-3/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
5.75 英寸 | 146.05 毫米