MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
B609 ; 056B17D2013
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS B609 ; 056B17D2013
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 277 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
B609 ; 056B17D2013
BDI部件号
22325964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B609-;-056B17D2013/p/22325964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856040374
重量 / Kilogram
12.231
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
277
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商内部编号
056B17D2013
重量/磅
27
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 277 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米