对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BSM100N-3150BA https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-BSM-3PH-N-SERIES-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNVl5ODVNekUxTURBNU1ETTJNekU0TG1wd1p3fDg1ODc2MjNjOTFiOGUzYjMxYzYwZGU1ODRkMWQ5Yzc4ZWE3N2ZlODQ2ODlkYTBlYzNhYzA1M2I1ODViMTZkODY
21810834 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

BSM100N-3150BA

描述

BALDOR-RELIANCE BSM100N-3150BA

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 410.058MM Overall Length

制造商部件号

BSM100N-3150BA

BDI部件号
21810834

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568441435
重量 / Kilogram
34.014
Product Group - BDI
E00234
马力
Not Available
外形规格
100
赫兹
Not Available
同步RPM
2000
电压
300
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Square Face
底座
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Brushless Servo Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
63
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2000 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 410.058MM Overall Length
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米
全长
16.144 英寸 | 410.058 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新