BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
BSM100N-4250AA
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE BSM100N-4250AA
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 1200 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 416.408MM Overall Length
制造商部件号
BSM100N-4250AA
BDI部件号
21810844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/BSM100N-4250AA/p/21810844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568293287
重量 / Kilogram
37.642
Product Group - BDI
E00234
马力
Not Available
外形规格
100
赫兹
Not Available
同步RPM
1200
电压
300
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Square Face
底座
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Brushless Servo Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
77
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 1200 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 416.408MM Overall Length
全长
16.394 英寸 | 416.408 毫米
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米