NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
C125P2C
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION C125P2C
AC Motor; General Purpose; 125HP; 444T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 43.88" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
制造商部件号
C125P2C
BDI部件号
318608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/C125P2C/p/318608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460356334
重量 / Kilogram
760.45
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
444T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
2321909
重量/磅
1675
详细描述
AC Motor; General Purpose; 125HP; 444T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 43.88" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
全长
43.88 英寸 | 1114.552 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米