LEESON
LEESON
C1295 ; 5KCR49WN0295U
LEESON LEESON
描述
LEESON C1295 ; 5KCR49WN0295U
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56NY Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.51" Overall Length; 73.6% Efficiency Full Load
制造商部件号
C1295 ; 5KCR49WN0295U
BDI部件号
20181510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/C1295-;-5KCR49WN0295U/p/20181510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027917
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56NY
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
73.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 14.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
5KCR49WN0295U
制造商内部编号
5KCR49WN0295U
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56NY Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.51" Overall Length; 73.6% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.51 英寸 | 368.554 毫米