

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CECP2334T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CECP2334T
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.06" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
CECP2334T
BDI部件号
125670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CECP2334T/p/125670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568394007
重量 / Kilogram
153.77
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
303
详细描述
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.06" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
全长
25.06 英寸 | 636.524 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米