https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-CECP-T-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaE9DODVPREF4T1RVMU9UazVOemMwTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVU5RWDFSZk0xQklYMVJGUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMWQ0MTJiNmU2MTZmMmRlOTczYmZjNjA0ODkxOGIzOTQ5YWMzNzQ3MDRlMjUwN2FmMWM5ODBhODk3NGM5YmJj
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CECP83661T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CECP83661T-5
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.69" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
CECP83661T-5
BDI部件号
125708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CECP83661T-5/p/125708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568461877
重量 / Kilogram
55.27
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty IEEE 841 Petrochem
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
122
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.69" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
16.69 英寸 | 423.926 毫米