https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-CES-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaE5DODVPREF4T1RVMU9EWTROekF5TDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVk5mTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjYjA4NTU4MmU3MGRlZTA5MDQ2YjMxNDMwOTU3NWRjY2Q4ZDc1ZDYzOTM2MDc1NmYwM2RkZTJmZTYyNGEwNTg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CESSWDM3554
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CESSWDM3554
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.34" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
CESSWDM3554
BDI部件号
21433179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CESSWDM3554/p/21433179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568778296
重量 / Kilogram
18.594
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.34" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.34 英寸 | 338.836 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米