CEWDM41906T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118587-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhpWmk4eE1Ea3hORGszTVRnME5EWXpPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTROVGczWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NzgxNGM3YzM5OGJkYWM5Y2VkY2I3MThkNDNiN2MzYTg0NTE0YjAyNmQ1NTk5MzFlODAzOGQzNmMxZjQxMDZl
125987 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CEWDM41906T

描述

BALDOR-RELIANCE CEWDM41906T

AC Motor; Pressure Washer; 20HP; 256TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.57" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

CEWDM41906T

BDI部件号
125987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568457511
重量 / Kilogram
124.263
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256TC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
242
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 20HP; 256TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.57" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
23.57 英寸 | 598.678 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新