CFM3046A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000190686-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmczWkM4eE1Ea3hORGszT1RNeE5UYzBNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3dOamcyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWM4OTkwMmI1OGMzOGUyNTE5MmExYTM4MGZlNDY4ZjkzNTU1NDZmNGNiMTA5NTE4ZmQ4ZDE0MzVlYWRjMDU4
125997 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CFM3046A

描述

BALDOR-RELIANCE CFM3046A

AC Motor; Heating/Cooling System; 3/4HP; 48YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 16.02" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

制造商部件号

CFM3046A

BDI部件号
125997

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568681961
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
48YZ
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 3/4HP; 48YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 16.02" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
全长
16.02 英寸 | 406.908 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新