CM3534-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000131795-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc0TkM4eE1Ea3hORGs1TlRjek1qVXhNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXhOemsxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzBhNWNlNDdjYzU5M2QyODI1NDkyYWUyNWI3NjZlMDkyODM4MTkyYjdlYmU1YWYyNDFlYzRhOGE4Nzg1ODM4
126113 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CM3534-5

描述

BALDOR-RELIANCE CM3534-5

AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

制造商部件号

CM3534-5

BDI部件号
126113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568294604
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
11.35 英寸 | 288.29 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新