https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CM-3PH-TEFC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoa09TOHhNREF5T0RVMU5UUXdNekk1TkM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZRMDFmTTFCSVgxUkZSa05mUTBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDlkZTNhNTNiOTkzZGYzYTg4NTRmNGExOTYxMmE0OTZmNmE0Y2E1OWVlYjQyNGNjYzI5OThlZDQ0MWE0ZDNhMw
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CM3543
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CM3543
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.85" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
制造商部件号
CM3543
BDI部件号
126122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CM3543/p/126122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568110164
重量 / Kilogram
10.431
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.85" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.85 英寸 | 326.39 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米