MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
D017 ; 056B34D5302
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS D017 ; 056B34D5302
AC Motor; 5HP; 56H Frame Size; 3450 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 1.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
D017 ; 056B34D5302
BDI部件号
22326078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D017-;-056B34D5302/p/22326078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856040176
重量 / Kilogram
24.915
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 20 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056B34D5302
重量/磅
55
详细描述
AC Motor; 5HP; 56H Frame Size; 3450 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 1.6" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
1.6 英寸 | 40.64 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米