

NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
D14B2NZA9
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION D14B2NZA9
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; 56Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.44" Overall Length; 54.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
D14B2NZA9
BDI部件号
21462242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D14B2NZA9/p/21462242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786382057763
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
54.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Horizontal Mount
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
17.2
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/4HP; 56Z Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.44" Overall Length; 54.8% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
9.44 英寸 | 239.776 毫米