

SKF
SKF
DU56N2075+299
SKF SKF
描述
SKF DU56N2075+299 ; 机械传动件/电机
AC Motor; 180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034
制造商部件号
SKF DU56N2075+299
BDI部件号
23706859
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/DU56N2075+299/p/23706859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02272
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034
详细描述
AC Motor; 180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034