LEESON
LEESON
E100006.00
LEESON LEESON
描述
LEESON E100006.00
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; S56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.24" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
制造商部件号
E100006.00
BDI部件号
20180628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E100006-00/p/20180628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720000717
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
S56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
61
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.6/2.9-3.3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
100006.00
制造商内部编号
E100006.00
重量/磅
16
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; S56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.24" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
9.24 英寸 | 234.696 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米