LEESON
LEESON
E113336.00
LEESON LEESON
描述
LEESON E113336.00
AC Motor; General Purpose; 1 1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.37" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
E113336.00
BDI部件号
22502542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E113336-00/p/22502542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720991077
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
M04104
马力
1 1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 12.2/6.1 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
E113336.00
制造商内部编号
E113336.00
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1 1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.37" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
全长
12.37 英寸 | 314.198 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米