LEESON
LEESON
E186XW20OAZA0031A1
LEESON LEESON
描述
LEESON E186XW20OAZA0031A1
AC Motor; 7-1/2HP; 186XW Frame Size; 4100 Sync RPM; 460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; T-Slot Mounted; 3.95" Overall Length; 85% Efficiency Full Load
制造商部件号
E186XW20OAZA0031A1
BDI部件号
22334183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E186XW20OAZA0031A1/p/22334183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
186XW
赫兹
60
同步RPM
4100
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
T-Slot
底座
No
满负载效率
85
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 10.2 Ampere | 20 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
E186XW20OAZA0031A1
重量/磅
60
详细描述
AC Motor; 7-1/2HP; 186XW Frame Size; 4100 Sync RPM; 460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; T-Slot Mounted; 3.95" Overall Length; 85% Efficiency Full Load
全长
3.95 英寸 | 100.33 毫米