LEESON
LEESON
E467A ; 145TTTN16628
LEESON LEESON
描述
LEESON E467A ; 145TTTN16628
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1740 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
E467A ; 145TTTN16628
BDI部件号
22123419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E467A-;-145TTTN16628/p/22123419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856051110
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1740
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
145TTTN16628
重量/磅
65
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1740 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米