MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
E504 ; 284TTGN6576
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS E504 ; 284TTGN6576
AC Motor; Multi Phase; 15HP; 284T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26.21" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
E504 ; 284TTGN6576
BDI部件号
17090480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E504-;-284TTGN6576/p/17090480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856023445
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
284T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 41/20.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
284TTGN6576
制造商内部编号
284TTGN6576
重量/磅
536
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 15HP; 284T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26.21" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
26.21 英寸 | 665.734 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米