https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxTlM4eE1Ea3hOVEF4TnpjeE9UZ3pPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVE0yWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMmEzMzI0OWYzOTY5Y2FmNjU1YzcwMDVlNTI2MWRhZGUwODY0MzI3MzUwM2ZhNWZhZjdkMGU4NDFmZGM5Nzgy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxTlM4eE1Ea3hOVEF4TnpjeE9UZ3pPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVE0yWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMmEzMzI0OWYzOTY5Y2FmNjU1YzcwMDVlNTI2MWRhZGUwODY0MzI3MzUwM2ZhNWZhZjdkMGU4NDFmZGM5Nzgy
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP3584T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECP3584T-5
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECP3584T-5
BDI部件号
126611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%BC%98%E8%B4%A8%E9%AB%98%E6%95%88%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECP3584T-5/p/126611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568136539
重量 / Kilogram
32.2
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
Premium Efficient AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP3584T-5
重量/磅
65
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.88 英寸 | 327.152 毫米

