https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118139-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxT1M4eE1Ea3hOVEF4TnpnNE16WTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVE01WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTRmZDRiOTlhNDg4YTQwNDg3ODY5NDdhNjhjYWZlMWIzMTJhOTgyZTQ1M2EwYzRlNzg5MjkzNjZlOTFhNDFl
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118139-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxT1M4eE1Ea3hOVEF4TnpnNE16WTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVE01WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTRmZDRiOTlhNDg4YTQwNDg3ODY5NDdhNjhjYWZlMWIzMTJhOTgyZTQ1M2EwYzRlNzg5MjkzNjZlOTFhNDFl
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP3661T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECP3661T
AC Motor; General Purpose; 3HP; L182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECP3661T
BDI部件号
126619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%BC%98%E8%B4%A8%E9%AB%98%E6%95%88%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECP3661T/p/126619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568289594
重量 / Kilogram
49.887
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
L182T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
Premium Efficient AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
104
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; L182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
17.12 英寸 | 434.848 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米