https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP4-SEV-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhqWmk4eE1EYzJPRFEyTXpnNE9EUXhOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlFORjlUUlZaZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRhZjgzN2RiZjFiZGZlYjA4YTIyMzUxM2Y2MmIwZGZhM2E1ZmQ1MmIxMTM1MDc5NDIxMDkyNmQ3ZTJlNzlhZA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP4110T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECP4110T
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.44" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECP4110T
BDI部件号
126671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECP4110T/p/126671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568289884
重量 / Kilogram
279.95
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
324T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
613
详细描述
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.44" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
全长
30.44 英寸 | 773.176 毫米