https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP4-3PH-IEE-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd4WXk4eE1EYzJPRGN4Tnprek9EY3hPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlJVTlFORjh6VUVoZlNVVkZYMVJGUmtOZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmMzZjU3ZmNkNDFlNTYwMjg4YTk2MTgzZmNlNTFjZjlkY2EwYmExYjYwYzIxN2QwZTA2M2NhY2Y3YzlkYzkwYw
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP83771T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECP83771T-4
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.31" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECP83771T-4
BDI部件号
126803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECP83771T-4/p/126803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568210970
重量 / Kilogram
102.041
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP83771T-4
重量/磅
203
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.31" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
19.31 英寸 | 490.474 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米