ECTM4314T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000210556-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmcxTkM4eE1Ea3hOVEF6TXprd056SXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qRXdOVFUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMTExOTZjZGQwYTRjYWI2YWQ5NjY5MDgzMmYwYjRiOGQ1MTc2MmY3NDQ0M2I5ZTVkODA4OWYyNWZmMDA1NmU1
126911 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECTM4314T

描述

BALDOR-RELIANCE ECTM4314T

AC Motor; Heating/Cooling System; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.6" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECTM4314T

BDI部件号
126911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568408469
重量 / Kilogram
378.685
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
364T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
808
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.6" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
全长
30.6 英寸 | 777.24 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新