BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EJMM2534T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EJMM2534T
AC Motor; Pump; 30HP; 284JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 24.69" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
制造商部件号
EJMM2534T
BDI部件号
127032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EJMM2534T/p/127032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568138175
重量 / Kilogram
140.136
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
284JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
330
详细描述
AC Motor; Pump; 30HP; 284JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 24.69" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
24.69 英寸 | 627.126 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米