BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EJMM3219T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EJMM3219T
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 184JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
EJMM3219T
BDI部件号
127046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EJMM3219T/p/127046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568138397
重量 / Kilogram
35.33
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
184JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
91
详细描述
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 184JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
18 英寸 | 457.2 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米