

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM2511T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM2511T
AC Motor; General Purpose; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM2511T
BDI部件号
127170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM2511T/p/127170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568104804
重量 / Kilogram
115.67
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
256T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM2511T
重量/磅
249
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; 256T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
23.19 英寸 | 589.026 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米