EM2546T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126240-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhsWVM4eE1Ea3hOVEEzTWpNME5EQTVOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNalF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNDg0YTM2ODU0M2Q5MTllY2YyYmM0ZWJmMDE4ODk2OTlhNTQwMWY4Y2FmNjUxYWFiYmYyZjdlODJhMzgzNjAy
127227 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM2546T

描述

BALDOR-RELIANCE EM2546T

AC Motor; General Purpose; 60HP; 326TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 25.19" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

EM2546T

BDI部件号
127227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568105221
重量 / Kilogram
207.29
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
326TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM2546T
重量/磅
463
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 326TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 25.19" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
25.19 英寸 | 639.826 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新