BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM2551T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM2551T
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.72" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM2551T
BDI部件号
127237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM2551T/p/127237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568105306
重量 / Kilogram
337.415
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
365T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM2551T
重量/磅
808
详细描述
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.72" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
全长
33.72 英寸 | 856.488 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米