BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM2552T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM2552T-4
AC Motor; General Purpose; 75HP; 405T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 34" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM2552T-4
BDI部件号
127243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM2552T-4/p/127243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568138717
重量 / Kilogram
491.61
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
405T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM2552T-4
重量/磅
1166
详细描述
AC Motor; General Purpose; 75HP; 405T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 34" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
全长
34 英寸 | 863.6 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米