![EM31108](/medias/INDBALMOTORX-EM31108-3PH-ODP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJobU9DODVPREF4T1RVMk5qZzNPVEF5TDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOUZUVE14TVRBNFh6TlFTRjlQUkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjVmY2FkYzE0YThhZDU3YTUwOThkOGFmNzNhZWIxMmYzYWY4MjllN2U5NDNmZjQ3YTRmNjJjODA3YmE2NzQx)
![EM31108](/medias/INDBALMOTORX-EM31108-3PH-ODP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJobU9DODVPREF4T1RVMk5qZzNPVEF5TDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOUZUVE14TVRBNFh6TlFTRjlQUkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjVmY2FkYzE0YThhZDU3YTUwOThkOGFmNzNhZWIxMmYzYWY4MjllN2U5NDNmZjQ3YTRmNjJjODA3YmE2NzQx)
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM31108
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM31108
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11-3/4" Overall Length; 78.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM31108
BDI部件号
21433261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM31108/p/21433261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568732663
重量 / Kilogram
14.059
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
78.2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11-3/4" Overall Length; 78.2% Efficiency Full Load
全长
11.75 英寸 | 298.45 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米