https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-EM-3PH-ODP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnNFppODVPREF4T1RVM05qTTRNVGMwTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOUZUVjh6VUVoZlQwUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZWNhZDU2Y2Y0ZDMzZDE1M2Q1OWQ4NzNhMzg3OGE3MzA4ZDk5MTIwYTNjMjJhMWQ1M2Y4ZTRjMWIwYjM1YmE
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM31116
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM31116
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.07" Overall Length; 83.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM31116
BDI部件号
21433264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM31116/p/21433264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568732700
重量 / Kilogram
13.14
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
83.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
29
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.07" Overall Length; 83.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.07 英寸 | 281.178 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米