https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-EM-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMU5qUTBORFEwTmk5SlRrUkNRVXhOVDFSUFVsaGZSVTFmTTFCSVgxUkZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2ZThiMmU3MDM2YmJhN2YwNDU2YTk2ODM1NjUxZjJlMTIzNTc2ZDZkMWYyY2E4ZWNiMmQwMzU3ZmY1MDdhN2Q
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM3708T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM3708T-5
AC Motor; General Purpose; 5HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.51" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM3708T-5
BDI部件号
127377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM3708T-5/p/127377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568542385
重量 / Kilogram
69.841
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
154
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.51" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
20.51 英寸 | 520.954 毫米