EM4403T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000134872-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME55OHhNRGt4TlRJM05EYzFNakF6TUM5TlJsSkNSVU5OVDFSUFVsaGZPVkJCUVRBd01EQXdNVE0wT0RjeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDg5YjM4OWQyZGU1MDY1YzNlNjQwM2U0OWRiZjEzZTU4NDcxYTQ0NDE4YmE3ODhhZGUzYTllOTAzY2VhYTA5Yg
127458 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM4403T

描述

BALDOR-RELIANCE EM4403T

AC Motor; General Purpose; 60HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.06" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

EM4403T

BDI部件号
127458

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568103555
重量 / Kilogram
546.032
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
404T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM4403T
重量/磅
1045
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.06" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
全长
38.06 英寸 | 966.724 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新