LEESON
LEESON
FX02BK001
LEESON LEESON
描述
LEESON FX02BK001
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56HC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.28" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
FX02BK001
BDI部件号
27569811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/FX02BK001/p/27569811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720115503
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56HC
赫兹
50/60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FLEX-IN-1 Series
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
056T34D15650
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56HC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.28" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
12.28 英寸 | 311.912 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米