LEESON
LEESON
G143 ; 056T17D5348
LEESON LEESON
描述
LEESON G143 ; 056T17D5348
AC Motor; 1-1/2HP; 56 Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
G143 ; 056T17D5348
BDI部件号
22326726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G143-;-056T17D5348/p/22326726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856040756
重量 / Kilogram
12.684
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5 To 4.8/2.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Permanent Magnet
制造商内部编号
056T17D5348
重量/磅
28
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56 Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7.6 英寸 | 193.04 毫米