LEESON
LEESON
G584A MTO
LEESON LEESON
描述
LEESON G584A MTO
AC Motor; 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.15" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
G584A MTO
BDI部件号
25151671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G584A-MTO/p/25151671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56HC
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.6/2.3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
45.2
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.15" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
9.15 英寸 | 232.41 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米