LEESON
LEESON
G667 ; 056T17G5322
LEESON LEESON
描述
LEESON G667 ; 056T17G5322
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.94" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
G667 ; 056T17G5322
BDI部件号
20183259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%98%B2%E7%88%86%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%98%B2%E7%88%86%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G667-;-056T17G5322/p/20183259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856022370
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
Explosion Proof General Purpose AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
056T17G5322
制造商内部编号
056T17G5322
重量/磅
29
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.94" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
13.94 英寸 | 354.076 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米



