22326334 交流电机 

LEESON LEESON

G854 ; 056C34G5311

描述

LEESON G854 ; 056C34G5311

AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

G854 ; 056C34G5311

BDI部件号
22326334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856009869
重量 / Kilogram
11.79
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
59.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.4/4.2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
制造商内部编号
056C34G5311
重量/磅
26
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.31 英寸 | 160.274 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新